ELKO-EP - Logus 21543 TV-R-SAT csillagpontos aljzat SN020780 - 21543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 3 dB
Kivezetések száma - 3
TV frekvenciasáv - 4-2400 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5603011572419
Sonepar cikkszám
SN020780
Gyártói cikkszám
21543
Gyártói típuskód
21543
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
3 dB
Kivezetések száma:
3
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Logus 21543 TV-R-SAT csillagpontos aljzat