ELKO-EP - Logus, 21553 R-TV -Sat végpontos csatlakozó GT92920 - 21555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kivezetések száma - 3
TV frekvenciasáv - 4-2400 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5603011572365
Sonepar cikkszám
GT92920
Gyártói cikkszám
21555
Gyártói típuskód
21555
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kivezetések száma:
3
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Logus, 21553 R-TV -Sat végpontos csatlakozó