Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - LOGUS 48101 CBR IP44 106+6 kapcsoló GT69301 - 48101 CBR

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - LOGUS 48101 CBR IP44 106+6 kapcsoló GT69301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kettős váltó

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5603011045470

Sonepar cikkszám

GT69301

Gyártói cikkszám

48101 CBR

Gyártói típuskód

48101 CBR

Kapcsolási mód:

kettős váltó

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

64 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP65

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

74 mm

Készülék mélysége:

51.7 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; LOGUS 48101 CBR IP44 106+6 kapcsoló