ELKO-EP - Logus, 48131 CBR Földelt Schuko csatlakozóaljzat IP65 fehér SN011235 - 48131 CBR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5603011045500
Sonepar cikkszám
SN011235
Gyártói cikkszám
48131 CBR
Gyártói típuskód
48131 CBR
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP65
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
64.5 mm
Készülék magassága:
86.8 mm
Készülék mélysége:
51.5 mm