ELKO-EP - Logus 90 Szobatermosztát (kapcsolóórával) IP20 SN052997 - 21232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011580438
Sonepar cikkszám
SN052997
Gyártói cikkszám
21232
Gyártói típuskód
21232
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Igen
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Nem