ELKO-EP - Logus 90602 TBR Egyes billentyű jelzőfényes fehér SN011234 - 90602 TBR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011063702
Sonepar cikkszám
SN011234
Gyártói cikkszám
90602 TBR
Gyártói típuskód
90602 TBR
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20