Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus 90631 TVM dugalj fedél piros SN019635 - 90631 TVM

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus 90631 TVM dugalj fedél piros SN019635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - fali csatlakozó aljzat

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - piros

  • RAL-szám (hasonló) - 3002

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011068295

Sonepar cikkszám

SN019635

Gyártói cikkszám

90631 TVM

Gyártói típuskód

90631 TVM

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

fali csatlakozó aljzat

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

piros

RAL-szám (hasonló):

3002

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Logus 90631 TVM dugalj fedél piros