Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus 90671 TIS fedlap kábelkivezetőhöz szürke SN091651 - 90671 TIS

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus 90671 TIS fedlap kábelkivezetőhöz szürke SN091651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - vezeték kibocsátó

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7039

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011068479

Sonepar cikkszám

SN091651

Gyártói cikkszám

90671 TIS

Gyártói típuskód

90671 TIS

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

vezeték kibocsátó

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7039

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Logus 90671 TIS fedlap kábelkivezetőhöz szürke