Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus 90751 TMF fedlap RJ45 elefántcsont GT93235 - 90751 TMF

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus 90751 TMF fedlap RJ45 elefántcsont GT93235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1014

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011066666

Sonepar cikkszám

GT93235

Gyártói cikkszám

90751 TMF

Gyártói típuskód

90751 TMF

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1014

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Logus 90751 TMF fedlap RJ45 elefántcsont