ELKO-EP - Logus 90920 TBR Kettes keret feh IP20 GT79977 - 90920_TBR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5603011063184
Sonepar cikkszám
GT79977
Gyártói cikkszám
90920_TBR
Gyártói típuskód
90920_TBR
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
156.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85.6 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
10.4 mm
Beépítési magasság:
0 mm