Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus, 90940 TBR Négyes keret, fehér IP20 SN003417 - 90940 TBR

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus, 90940 TBR Négyes keret, fehér IP20 SN003417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5603011063269

Sonepar cikkszám

SN003417

Gyártói cikkszám

90940 TBR

Gyártói típuskód

90940 TBR

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

298.6 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

10.4 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Logus, 90940 TBR Négyes keret, fehér