ELKO-EP - Logus, 90961 TMF IP44 dugalj fedlap kerettel SN001876 - 90961 TMF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1014
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011580506
Sonepar cikkszám
SN001876
Gyártói cikkszám
90961 TMF
Gyártói típuskód
90961 TMF
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1014
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44