Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus dugalj fedél elefántcsont csapfedeles IP44 SN054157 - 90634 TMF

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus dugalj fedél elefántcsont csapfedeles IP44 SN054157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - fali csatlakozó aljzat

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1014

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011064365

Sonepar cikkszám

SN054157

Gyártói cikkszám

90634 TMF

Gyártói típuskód

90634 TMF

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

fali csatlakozó aljzat

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1014

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Logus dugalj fedél elefántcsont csapfedeles IP44