ELKO-EP - Logus fedlap 21546 multimédia aljzathoz gyöngyház SN109952 - 90773 TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011577278
Sonepar cikkszám
SN109952
Gyártói cikkszám
90773 TPE
Gyártói típuskód
90773 TPE
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20