ELKO-EP - Logus fedlap kábelkivezetőhöz alumínium SN075561 - 90671 TAL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 9006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011068486
Sonepar cikkszám
SN075561
Gyártói cikkszám
90671 TAL
Gyártói típuskód
90671 TAL
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20