Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus irányfény E14 max. 5W szer.dobozba SN073305 - 21360

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus irányfény E14 max. 5W szer.dobozba SN073305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - jelzés

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073305

Gyártói cikkszám

21360

Gyártói típuskód

21360

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

jelzés

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Jelzőfényes szerelvények ; Logus irányfény E14 max. 5W szer.dobozba