Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus, R-TV soros átmenő csatlakozó SN003091 - 21564

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus, R-TV soros átmenő csatlakozó SN003091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 9 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 9 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5603011572310

Sonepar cikkszám

SN003091

Gyártói cikkszám

21564

Gyártói típuskód

21564

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

9 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

9 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-1000 MHz

Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; Logus, R-TV soros átmenő csatlakozó