ELKO-EP - Logus, R-TV soros végponti csatlakozó SN003090 - 21554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Kivezetések száma - 2
TV frekvenciasáv - 4-1000 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011572327
Sonepar cikkszám
SN003090
Gyártói cikkszám
21554
Gyártói típuskód
21554
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Kivezetések száma:
2
TV frekvenciasáv:
4-1000 MHz
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; Logus, R-TV soros végponti csatlakozó