ELKO-EP - Mágnesk 230V AC 25A 4z 2mod IP20 GT62180 - 209970700029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595188121651
Sonepar cikkszám
GT62180
Gyártói cikkszám
209970700029
Gyártói típuskód
VS425-40/230V
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20