Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Mágnesk 230V AC 40A 2z+2ny 3mod IP20 GT54386 - 209970700019

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Mágnesk 230V AC 40A 2z+2ny  3mod IP20 GT54386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595188121477

Sonepar cikkszám

GT54386

Gyártói cikkszám

209970700019

Gyártói típuskód

VS440-22 /230V

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230V AC 40A 2z+2ny 3mod