Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Mágnesk 230VAC 20A 4z 2mod IP20 GT54500 - 209970700015

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Mágnesk 230VAC 20A 4z 2mod IP20 GT54500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188121439

Sonepar cikkszám

GT54500

Gyártói cikkszám

209970700015

Gyártói típuskód

VS420-40 /230V

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

57 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 20A 4z 2mod