ELKO-EP - Mágnesk 24V AC/DC 2 x 20A két záró érintkező IP20 GT62113 - 209970700032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595188125253
Sonepar cikkszám
GT62113
Gyártói cikkszám
209970700032
Gyártói típuskód
VS220-20/24V
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20