ELKO-EP - Mágnesk/kézi vezérlés/ 230 VAC 2 x 20 A, két záró érintkező IP20 GT48309 - 209970700061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595188128087
Sonepar cikkszám
GT48309
Gyártói cikkszám
209970700061
Gyártói típuskód
VSM-220-20,230 VAC
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20