ELKO-EP - Mozgás érzékelő betét sülly. fehér 400W NO+NC GT87280 - 21402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87280
Gyártói cikkszám
21402
Gyártói típuskód
21402
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
Szerelési magasság:
1 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
160-160 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
2 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035