ELKO-EP - Multifunkciós fényerőszabályzó IP30 GT73289 - 8595188145121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188145121
Sonepar cikkszám
GT73289
Gyártói cikkszám
8595188145121
Gyártói típuskód
RFDEL-71B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
160-160 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
230-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP30