ELKO-EP - Rádiófrekv bementi modul, univerzális IP30 GT55708 - 4175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 2
Bemeneti feszültség - 3-3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188139274
Sonepar cikkszám
GT55708
Gyártói cikkszám
4175
Gyártói típuskód
RFIM-20B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
2
Bemeneti feszültség:
3-3 V
Busz-csatolással:
Nem
Modulszélesség:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP30