ELKO-EP - Rádiófrekv bementi modul, univerzális IP30 SN017224 - 4174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 4
Bemeneti feszültség - 6-6 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188137188
Sonepar cikkszám
SN017224
Gyártói cikkszám
4174
Gyártói típuskód
RFIM-40B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
4
Bemeneti feszültség:
6-6 V
Busz-csatolással:
Nem
Modulszélesség:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP30