Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul külső bemenettel IP30 GT74740 - RFSAI-61B

MásolásMásolás
ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul külső bemenettel IP30 GT74740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595188145893

Sonepar cikkszám

GT74740

Gyártói cikkszám

RFSAI-61B

Gyártói típuskód

RFSAI-61B

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

1

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Nem

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Háztartási szerelvények ; Rádiójel vevő ; Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul külső bemenettel