ELKO-EP - Rádiófrekv programozható digitális fűtésvezérlő, fehér IP20 SN052280 - RFTC-50/G BR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188148757
Sonepar cikkszám
SN052280
Gyártói cikkszám
RFTC-50/G BR
Gyártói típuskód
RFTC-50/G BR
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Nem