Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Rádiófrekvenciás adóegység 868MHz RF/Oasis IP20 GT73534 - 4284

MásolásMásolás
ELKO-EP - Rádiófrekvenciás adóegység 868MHz RF/Oasis IP20 GT73534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188142847

Sonepar cikkszám

GT73534

Gyártói cikkszám

4284

Gyártói típuskód

RFSG-1M

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

1

Bemeneti feszültség:

110-230 V

Busz-csatolással:

Nem

Modulszélesség:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

LED-vezérlés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Rádió adó ; Rádiófrekvenciás adóegység 868MHz RF/Oasis