Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Relé 1M 12-240VAC/DC 1morze 16A piros LED GT84840 - VS116U/piros

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Relé 1M 12-240VAC/DC 1morze 16A piros LED GT84840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 12-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188124607

Sonepar cikkszám

GT84840

Gyártói cikkszám

VS116U/piros

Gyártói típuskód

VS116U/piros

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

12-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

690 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Vezérlőfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

690 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

690 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

2 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 1M 12-240VAC/DC 1morze 16A piros LED