ELKO-EP - Relé 1M 230V AC 24V/ac/dc 3morze 8A AC1/piros/ G44581 - 2269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 8 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 24-230 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188122696
Sonepar cikkszám
G44581
Gyártói cikkszám
2269
Gyártói típuskód
VS308K (piros)
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
8 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
24-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Max. fénycsőterhelés:
345 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
345 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
2 A