Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELKO-EP - Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A AC1 /sárga/ GT32021 - 2267

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A  AC1 /sárga/ GT32021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 8 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188122689

Sonepar cikkszám

GT32021

Gyártói cikkszám

2267

Gyártói típuskód

VS308K (sárga)

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

8 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Max. fénycsőterhelés:

345 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

345 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

2 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A AC1 /sárga/