Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Relé 1M AC 24 V AC1 fehér GT94358 - 3577

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Relé 1M  AC 24 V AC1 fehér GT94358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188136099

Sonepar cikkszám

GT94358

Gyártói cikkszám

3577

Gyártói típuskód

VS316/24V

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

690 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

690 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

690 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

3 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 1M AC 24 V AC1 fehér