Nem visszaküldhető

ELKO-EP - RF Key/W- Hordozható vezérlő, fehér GT90784 - 8595188143332

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - RF Key/W- Hordozható vezérlő, fehér GT90784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatornák száma - 4

  • Fali adó - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188143332

Sonepar cikkszám

GT90784

Gyártói cikkszám

8595188143332

Gyártói típuskód

RF Key/W

Jelátvitel:

rádiófrekvencia (RF)

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

4

Fali adó:

Nem

Szín:

fehér

Hatótávolság:

200 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Igen

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Szórakoztató elektronika ; Audió-/videó rádiórendszer ; RF Key/W- Hordozható vezérlő, fehér