ELKO-EP - RF távirányító, OLED kijelzővel, fehér színű GT73287 - 8595188143769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 40
Fali adó - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188143769
Sonepar cikkszám
GT73287
Gyártói cikkszám
8595188143769
Gyártói típuskód
RF PILOT
Jelátvitel:
rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
40
Fali adó:
Nem
Szín:
fehér
Hatótávolság:
200 m
Kézi adóval:
Igen
Ablakadó:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Kijelző elemhez alkalmas:
Igen
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Nem
Háztartási szerelvények ; Infravörös kapcsoló ; RF távirányító, OLED kijelzővel, fehér színű