Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - RF TOUCH-W Központi vezérlő AWH-BWH-CWH Fehér SN116555 - RFTW-AWH-BWH-CWH

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - RF TOUCH-W Központi vezérlő AWH-BWH-CWH Fehér SN116555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Kijelzővel - Igen

  • Soros illesztőfelületek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116555

Gyártói cikkszám

RFTW-AWH-BWH-CWH

Gyártói típuskód

RFTW-AWH-BWH-CWH

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Kijelzővel:

Igen

Soros illesztőfelületek száma:

0

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

GSM-Modem integrálva:

Nem

DCF óra integrált:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Beépített bemeneti csatornák száma:

0

Beépített kimeneti csatornák száma:

0

RF TOUCH-W Központi vezérlő AWH-BWH-CWH Fehér