ELKO-EP - RF vezérlő egység, 868Mhz, különböző felületre szerelhető GT63422 - RFTW-ABL-BDG-CDG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kijelzővel - Igen
Soros illesztőfelületek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63422
Gyártói cikkszám
RFTW-ABL-BDG-CDG
Gyártói típuskód
RF TOUCH-W Fekete
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kijelzővel:
Igen
Soros illesztőfelületek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
GSM-Modem integrálva:
Nem
DCF óra integrált:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Beépített bemeneti csatornák száma:
0
Beépített kimeneti csatornák száma:
0