Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - RFSTI-11/G/ fehér - Fűtésvezérlő egység IP20 SN058477 - 8595188142595

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - RFSTI-11/G/ fehér - Fűtésvezérlő egység IP20 SN058477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188142595

Sonepar cikkszám

SN058477

Gyártói cikkszám

8595188142595

Gyártói típuskód

RFSTI-11/G/

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Helyszíni kezeléssel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

1

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Külső érzékelő:

Igen

Kézi célértékbeállítás:

Nem

Jelenlétérzékelő:

Nem

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtésszabályzó ; RFSTI-11/G/ fehér - Fűtésvezérlő egység