ELKO-EP - RGB Fényerőszabályozó rádiófrekvenciás IP20 GT86677 - 4916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - egyéb
Kimenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188146814
Sonepar cikkszám
GT86677
Gyártói cikkszám
4916
Gyártói típuskód
RFDA-73M/RGB
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
egyéb
Kimenetek száma:
3
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
60-60 W
Terhelés fajtája:
kapacitív
Feszültség:
12-24 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
0-0 Hz
Védettség (IP):
IP20