Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Szintkapcsoló 230VAC SN104982 - 209970800023

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Szintkapcsoló 230VAC SN104982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104982

Gyártói cikkszám

209970800023

Gyártói típuskód

HRH-4/230V

Elektróda bemenetek száma:

3

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

230-230 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Szélesség:

135 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

83 mm

Szintkapcsoló 230VAC