Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELKO-EP - Szintkapcsoló 24VAC 2x váltóé. 16A GT51820 - HRH-1/24V

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Szintkapcsoló 24VAC 2x váltóé. 16A GT51820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 4

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594030338209

Sonepar cikkszám

GT51820

Gyártói cikkszám

HRH-1/24V

Gyártói típuskód

HRH-1 24V AC/DC

Elektróda bemenetek száma:

4

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Relék ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Szintkapcsoló 24VAC 2x váltóé. 16A