Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Szintkapcsoló mérőszonda 21x96mm IP68 GT30667 - 209970800003

MásolásMásolás
ELKO-EP - Szintkapcsoló mérőszonda 21x96mm IP68 GT30667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Úszó átmérője - 21 mm

  • Fekáliákhoz alkalmas - Nem

  • Ivóvízre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188111263

Sonepar cikkszám

GT30667

Gyártói cikkszám

209970800003

Gyártói típuskód

SHR-2

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Úszó átmérője:

21 mm

Fekáliákhoz alkalmas:

Nem

Ivóvízre alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP68

Kijelzővel:

Nem

Függőleges szerelés:

Igen

Relék ; Szintfigyelő relé ; Szintkapcsoló mérőszonda 21x96mm