Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Szintkapcsoló mérőszonda réz 4/12mm IP67 GT71364 - 209970800002

MásolásMásolás
ELKO-EP - Szintkapcsoló mérőszonda réz 4/12mm IP67 GT71364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő kivitel - egyéb

  • Ivóvízre alkalmas - Igen

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188110105

Sonepar cikkszám

GT71364

Gyártói cikkszám

209970800002

Gyártói típuskód

SHR-1-M

Érzékelő kivitel:

egyéb

Ivóvízre alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Kijelzővel:

Nem

Relék ; Szintfigyelő relé ; Szintkapcsoló mérőszonda réz 4/12mm