Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Tápegység 230/12VDC 10W stabilizált kapcsolóüzemű IP20 GT54497 - PS-10-12

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Tápegység  230/12VDC 10W stabilizált kapcsolóüzemű IP20 GT54497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12.2-12.2 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.84 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 184-250 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188139052

Sonepar cikkszám

GT54497

Gyártói cikkszám

PS-10-12

Gyártói típuskód

PS-10-12

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12.2-12.2 V

Max. kimeneti áram 1:

0.84 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

184-250 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12.2 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.84 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

10 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

184-250 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Szélesség:

17.6 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

17.6 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

5 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/12VDC 10W stabilizált kapcsolóüzemű