ELKO-EP - Tápegység PS-12 230/12VDC 30W stabilizált kapcsolóüzemű IP20 GT49173 - PS-30-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 12.2-12.2 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-250 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188137966
Sonepar cikkszám
GT49173
Gyártói cikkszám
PS-30-12
Gyártói típuskód
PS-30-12
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
12.2-12.2 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-250 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12.2 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
30 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-250 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Szélesség:
52 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Modulszélesség:
3
Beépítési szélesség:
52 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
0 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
0 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Teljesítményfelvétel:
9 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs