ELKO-EP - Tápegység PS1M-15/24V SN146593 - 8048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - 2 coll
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146593
Gyártói cikkszám
8048
Gyártói típuskód
PS1M-15/24V
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
2 coll
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Kulcsméret:
65 mm
Tápegység PS1M-15/24V