Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Teljesítménytényezőt figyelő relé 230V SN011974 - COS-1/230V

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Teljesítménytényezőt figyelő relé 230V SN011974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0.1-0.99

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188120906

Sonepar cikkszám

SN011974

Gyártói cikkszám

COS-1/230V

Gyártói típuskód

COS-1/230V

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:

0.1-0.99

Levehető szorítókkal:

Nem

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültségmérési tartomány:

230-230 V

Árammérési tartomány:

0.1-16 A

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Relék ; Teljesítményfigyelő relé ; Teljesítménytényezőt figyelő relé 230V