Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Termosztát 1 váltó -30...+60°C tápfesz: 230VAC IP65 GT71296 - 4057

MásolásMásolás
ELKO-EP - Termosztát 1 váltó -30...+60°C tápfesz: 230VAC IP65 GT71296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 153 mm

  • Mélység - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140577

Sonepar cikkszám

GT71296

Gyártói cikkszám

4057

Gyártói típuskód

TEV-4

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Szélesség:

62 mm

Magasság:

153 mm

Mélység:

34 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-30-60 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Termosztát 1 váltó -30...+60°C tápfesz: 230VAC IP65