Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Termosztát 1 váltó +5...+35°C tápfesz: 230VAC IP65 GT84718 - 2926

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Termosztát 1 váltó +5...+35°C tápfesz: 230VAC IP65 GT84718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Szélesség - 135 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Mélység - 66 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188129268

Sonepar cikkszám

GT84718

Gyártói cikkszám

2926

Gyártói típuskód

TEV-3

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Szélesség:

135 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

66 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

5-35 °C

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Termosztát 1 váltó +5...+35°C tápfesz: 230VAC IP65